Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,2kV; 105A; F18; Ufmax: 1,65V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F18107SDK1200-CRY
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     F18107SDK1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Gehäuse: F18
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 105A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 2,25kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,73*
€ 241,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,68*
€ 237,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.