Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 400V; 105A; F18; Ufmax: 1,65V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F18107SD400-CRY
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     F18107SD400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Gehäuse: F18
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 105A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 2,25kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 188,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,90*
€ 224,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,17*
€ 219,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,58*
€ 193,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.