Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,4kV; 105A; F18; Ufmax: 1,65V; Igt: 150mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1,4kV; 105A; F18; Ufmax: 1,65V; Igt: 150mA
Modul: Dioden-Thyristor; 1,4kV; 105A; F18; Ufmax: 1,65V; Igt: 150mA
Artikel-Nr.:
     2805-F18107HD1400-CRY
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     F18107HD1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Gehäuse: F18
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 105A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 2,25kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,47*
€ 261,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,87*
€ 256,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.