Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100uF; 50VDC; Ø10x10,2mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-EXV107M050A9PAA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EXV107M050A9PAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x10,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 50V DC
Kondensatorenserie: EXV
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11000
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,352*
€ 0,456*
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,44*
Lager 2805
1400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 3,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1400 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,304* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 1400 Packungen ( entspricht € 4.466,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFC1H101P
ab € 0,265*
Ähnlich
Panasonic
EEETG1H101UP
ab € 0,462*
Ähnlich
Vishay
MAL215097101E3
ab € 0,673*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.