Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET EXV, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 50V dc, Ø 10mm x 10.2mm x 10.3mm, bis 105°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744407
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EXV107M050A9PAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 100µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10.3 x 10.3 x 10.2mm
Höhe = 10.2mm
Länge = 10.3mm
Tiefe = 10.3mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 4.6mm
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 12%

Die EXV-Serie von Aluminium-Elektrolyt-SMD-Kondensatoren von KEMET wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen eine besonders niedrige Impedanz und ein flacher vertikaler Chip benötigt werden. Anwendungsbereich Zu den typischen Anwendungen gehören Audio/Video (AV), Computer/Monitore, Kommunikation und Schaltnetzteile (SMPS).Oberflächenmontage-Kabelklemmen Flacher vertikaler Chip Besonders niedrige Impedanz +105 °C/3000 – 5000 Stunden
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10.3 x 10.3 x 10.2mm
Höhe:
10.2mm
Länge:
10.3mm
Tiefe:
10.3mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
4.6mm
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
12%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100 µf 50 v, becherelko, becherelko 50 v, 1744407, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, EXV107M050A9PAA, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11000
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,352*
€ 0,466*
Lager 108
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,46*
1400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 3,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,193* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 123,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFC1H101P
ab € 0,265*
Ähnlich
Panasonic
EEETG1H101UP
ab € 0,462*
Ähnlich
Vishay
MAL215097101E3
ab € 0,673*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.