Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (2000); VDC: 0,1÷200mV,2V,200V,1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLIR Quasar ex410a Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
FLIR Quasar ex410a Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
FLIR Quasar ex410a Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
FLIR Quasar ex410a Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
FLIR Quasar ex410a Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
FLIR Quasar ex410a Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
FLIR Quasar ex410a Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Artikel-Nr.:
     2805-EX410A
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EX410A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;Tropfensonde Typ K;Holster
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);manueller Bereichswechsel;Anzeige der Messbereichsüberschreitung;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<150Ω
Temperaturmessbereich: -20...750°C
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 81x187x50mm
AC Strommessbereich: 10A;60mA;600mA;0,1...600µA;6mA
Widerstandsmessbereich: 2kΩ;20kΩ;200kΩ;20MΩ;100mΩ...200Ω
DC Spannungsmessbereich: 1kV;2V;200V;0,1...200mV
AC Spannungsmessbereich: 750V;200V;1mV...2V
Diodentest: 1mA @2,8V
Parameter anzeigen: (2000)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,8% + 8 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1,5% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 6 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+2 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(3% + 3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,83*
€ 56,42*
€ 8,95*
ab € 41,81*
€ 56,43*
5 Tage
10
€ 7,90*
ab € 45,17*
€ 58,89*
Frei Haus
ab € 46,04*
€ 59,73*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 49,97*
€ 64,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.