Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR Quasar ex410a Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR Quasar ex410a Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
FLIR Quasar ex410a Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
FLIR Quasar ex410a Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
FLIR Quasar ex410a Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
FLIR Quasar ex410a Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
FLIR Quasar ex410a Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
FLIR Quasar ex410a Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111492199
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     EX410A
EAN/GTIN:
     793950384138
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
9V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 600V
DC Spannungsrange
0.1 - 600 V
AC Spannungsrange
0.01 - 600 V
Frequenzreichweite
50 - 1 kHz
Temperaturmessbereich
-20 - 750 °C
Basic accuracy (AC Spannung)
0,5
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Staubschutz
Ja
Kontinuitätscheck
Ja
Data-Hold
Ja
Diodentest
Ja
Alarm
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Grün, Orange
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
192 mm
Gewicht
342 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Bildschirm
Display
LCD
Display-Ziffern
2000 Ziffern
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Tragetasche
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.