Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 6÷14mm; PNP; DARK-ON; Spiegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 6÷14mm; PNP; DARK-ON; Spiegelung
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 6÷14mm; PNP; DARK-ON; Spiegelung
Artikel-Nr.:
     2805-EX-26B-PN
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-26B-PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: Polyethylen
Äußere Abmessungen: 8,2x25x12,3mm
Betriebsstrom max.: 50mA
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 6...14mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <0,5ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Herstellerserie: EX-20
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, lichttaster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,43*
€ 111,18*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 87,14*
€ 114,77*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,04*
€ 116,83*
Frei Haus
ab € 99,62*
€ 122,09*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 106,92*
€ 218,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.