| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-EX-21A-PN Herst.-Nr.: EX-21A-PN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: PANASONIC Betriebstemperatur: -25...55°C Dichtheitsklasse: IP67 Versorgungsspannung: 12...24V DC Gehäuse-Material: Polyethylen Äußere Abmessungen: 4,5x18x16mm Betriebsstrom max.: 50mA Reaktions-Art: Sender-Empfänger Bereich: 0...1m Betriebsmodi des Sensors: LIGHT-ON Ausgangskonfiguration: PNP Anschlüsse: 2m Leitung Reaktionszeit: <0,5ms Sensoren-Typ: fotoelektrisch Herstellerserie: EX-20 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | PANASONIC: | PANASONIC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 95,04* | € 120,28* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 91,39* | € 124,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,84* | € 131,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|