| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-EX-11EB Herst.-Nr.: EX-11EB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: PANASONIC Betriebstemperatur: -25...55°C Dichtheitsklasse: IP67 Versorgungsspannung: 12...24V DC Gehäuse-Material: Polyethylen Äußere Abmessungen: 3,5x20,5x10mm Betriebsstrom max.: 50mA Reaktions-Art: Sender-Empfänger Bereich: 0...0,15m Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON Ausgangskonfiguration: NPN Anschlüsse: 2m Leitung Reaktionszeit: <0,5ms Sensoren-Typ: fotoelektrisch Herstellerserie: EX-10 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | PANASONIC: | PANASONIC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,69* | € 86,46* | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 70,32* | € 86,48* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 70,37* | € 92,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,52* | € 97,51* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 101,16* | € 121,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|