Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷150mm; NPN; LIGHT-ON; 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷150mm; NPN; LIGHT-ON; 50mA
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷150mm; NPN; LIGHT-ON; 50mA
Artikel-Nr.:
     2805-EX-11A
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-11A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: Polyethylen
Äußere Abmessungen: 3,5x20,5x10mm
Betriebsstrom max.: 50mA
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 0...0,15m
Betriebsmodi des Sensors: LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <0,5ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Herstellerserie: EX-10
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,86*
€ 91,49*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 68,64*
€ 95,29*
Frei Haus
ab € 75,77*
€ 97,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.