Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 0,05s÷100h; SPDT; 250VAC/3A; UStrom: 24÷240VAC; PIN: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 0,05s÷100h; SPDT; 250VAC/3A; UStrom: 24÷240VAC; PIN: 5
Zeitrelais; 0,05s÷100h; SPDT; 250VAC/3A; UStrom: 24÷240VAC; PIN: 5
Artikel-Nr.:
     2805-ETR2-42
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ETR2-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24...48V DC;24...240V AC
Zählbereich: 0,05s...100h
Äußere Abmessungen: 17,5x70x58mm
Anzahl Pole: 5
Ausgangs-Art: SPDT
Signal: LED
Betriebsmodi des Zählers: symmetrischer Zyklusbetrieb beginnt ab der Anschaltung
Anzahl der Betriebsmodi: 1
Relaisserie: ETR2
Modul-Typ: Zeitrelais
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 3A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,79*
€ 72,61*
€ 4,00*
ab € 60,16*
€ 74,34*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,60*
€ 74,34*
€ 5,46*
ab € 63,54*
€ 77,62*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 140,01*
€ 160,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.