Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 262688 ETR2-42 Zeitrelais 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R425701
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     262688
EAN/GTIN:
     4015082626884
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Elektronische Zeitrelais ETR2, 17,5mm breit, Zeitbereich 0,05s-100h, 1 Wechsler blinkend
Weitere Informationen:
Tiefe:
63 mm
Höhe:
70 mm
Breite:
18 mm
Typ:
ETR2-42
Betriebsspannung max.:
240 + 48 V/DC
Betriebsspannung min.:
24 V DC/AC
Schaltstrom (max.):
3 A
Betriebsspannungsbereich:
24 - 240, 48 V/AC, V/DC
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Schraubanschluss
Funktionen:
Blinker impulsbeginnend
Produkt-Art:
Zeitrelais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,81*
€ 72,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,32*
€ 74,58*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,67*
€ 74,58*
€ 5,46*
ab € 63,49*
€ 77,89*
Frei Haus
ab € 66,50*
€ 80,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.