Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Steh-; ØInn: 6mm; iglidur® J; schmiermittelfrei; -30÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-ESTM-06-SL
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     ESTM-06 SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Hersteller: IGUS
Betriebstemperatur: -30...80°C
Raster Montageöffnungen: 10mm
Gehäusematerial: igumid G
Breite: 16mm
Material: iglidur® J
Mechanischer Drehwinkel: 17°
Höhe: 18mm
Innendurchmesser: 6mm
Stärke: 6mm
Herstellerserie: igubal®
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Steh-
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,77*
€ 4,42*
1 Tag
13
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,49*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 4,50*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 4,59*
7 Tage
13
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,97*
€ 27,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.