Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: WiFi; Antenne,Prototypenplatine; 75x75mm; 5VDC; IoT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: WiFi; Antenne,Prototypenplatine; 75x75mm; 5VDC; IoT
Entw.Kits: WiFi; Antenne,Prototypenplatine; 75x75mm; 5VDC; IoT
Artikel-Nr.:
     2805-ESP32-EVB-EA-IND
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     ESP32-EVB-EA-IND
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: USB B micro;zur Stromversorgung;Stift;U.FL;geschraubt;UEXT;microSD
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Prototypenplatine;Antenne
Anzahl Tasten: 2
Interface: CAN;USB;Ethernet;GPIO;WiFi;Bluetooth Low Energy
Anwendung: IoT
Abmessungen: 75x75mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt;USB-UART-Konverter
Entwicklungskit-Typ: WiFi
Komponenten: ESP32-WROOM-32U;CH340T;LAN8710A;MCP2562;RAS-0515 x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.