Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6,1V; 300W; gemeinsame Anode; SOT23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6,1V; 300W; gemeinsame Anode; SOT23-6
Diode: TVS Array; 6,1V; 300W; gemeinsame Anode; SOT23-6
Artikel-Nr.:
     2805-ESDA6V1SC6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA6V1SC6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-6
Rückspannung max.: 5,25V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode
Durchbruchspannung: 6,1V
Leck strom: 2µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,151*
€ 0,204*
3000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,24*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0993*
€ 0,4557*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4557*
€ 0,54228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3154*
€ 0,37533
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1634*
€ 0,19445
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SP0504BAJTG
ab € 0,338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.