Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 30V; 9A; 400W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 30V; 9A; 400W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT323
Diode: TVS Array; 30V; 9A; 400W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-ESDA25W
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA25W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Rückspannung max.: 25V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 9A
Durchbruchspannung: 30V
Leck strom: 1mA
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,13*
€ 0,42*
2 Tage
49490
5
€ 14,99*
ab € 0,12*
€ 0,803*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.