Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 14,2V; 50W; SOT666; Eigenschaften: ESD Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STMicroelectronics TVS-Diode-Array Bi-Directional Array komplex 14.2V min., 6-Pin, SMD 12V max SOT-666
STMicroelectronics TVS-Diode-Array Bi-Directional Array komplex 14.2V min., 6-Pin, SMD 12V max SOT-666
Artikel-Nr.:
     2805-ESDA14V2BP6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA14V2BP6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT666
Rückspannung max.: 12V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;Bidirektional;vierfach
Durchbruchspannung: 14,2V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 50W
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,188*
€ 0,584*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.