Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,15W; 5,4V; Unidirektional; SOD923; Rolle,Band; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,15W; 5,4V; Unidirektional; SOD923; Rolle,Band; Ch: 1
Diode: TVS; 0,15W; 5,4V; Unidirektional; SOD923; Rolle,Band; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-ESD9L5.0ST5G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD9L5.0ST5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD923
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Durchbruchspannung: 5,4V
Leck strom: 1µA
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,15W
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0573*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0557*
€ 0,4236*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4236*
€ 0,50408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2162*
€ 0,25728
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.