Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,3W; 5÷7V; SOD923; Rolle,Band; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,3W; 5÷7V; SOD923; Rolle,Band; Ch: 1
Diode: TVS; 0,3W; 5÷7V; SOD923; Rolle,Band; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-ESD9B3.3ST5G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD9B3.3ST5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD923
Fassungsvermögen: 15pF
Rückspannung max.: 3,3V
Durchbruchspannung: 5...7V
Leck strom: 0,1µA
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3W
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0304*
€ 0,0789*
100
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,105*
1 Tag
13396
5
€ 5,95*
ab € 0,0891*
€ 0,1912*
1 Tag
256520
5
€ 14,99*
ab € 0,0627*
€ 0,3866*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,9725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.