Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-ESD35C104K4T2A-24
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     ESD35C104K4T2A-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Impulsspannung max.: 24kV
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: KAE15AR71H104KT24
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13439
10
€ 14,99*
ab € 0,0184*
€ 0,1247*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0153*
€ 0,2083*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2083*
€ 0,24788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C104K5RALTU
ab € 0,17*
Ähnlich
KYOCERA AVX
06035C104KAT2A
ab € 0,0172*
Ähnlich
KYOCERA AVX
06035C104KAT4A
ab € 0,0143*
Ähnlich
KYOCERA AVX
06035C104KAZ2A
ab € 0,0182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.