Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 100W; 13,5V; Unidirektional; SOD923; Rolle,Band; 15pF


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: TVS; 100W; 13,5V; Unidirektional; SOD923; Rolle,Band; 15pF
Diode: TVS; 100W; 13,5V; Unidirektional; SOD923; Rolle,Band; 15pF
Artikel-Nr.:
     2805-ESD12VD9-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     ESD12VD9-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD923
Fassungsvermögen: 15pF
Rückspannung max.: 12V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Durchbruchspannung: 13,5V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 100W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,295*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,059* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.