Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 30W; 6,1V; 2A; Bidirektional; TSSLP-2-4; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 30W; 6,1V; 2A; Bidirektional; TSSLP-2-4; Rolle,Band
Diode: TVS; 30W; 6,1V; 2A; Bidirektional; TSSLP-2-4; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-ESD101-B1-02ELS
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ESD101B102ELSE6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: TSSLP-2-4
Rückspannung max.: 5,5V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 2A
Durchbruchspannung: 6,1V
Leck strom: 20nA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 30W
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,066* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.