Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; für Flachbandleitung; A: 23,8mm; B: 18,8mm; C: 6,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ESD-FPL-13
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-FPL-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Klappferrit
kemet klappferrit
klappferrit
Hersteller: KEMET
Frequenz max.: 300MHz
Maß A: 23,8mm
Maß E: 1,1mm
Kern-Typ: Ferrit
Kernmaterial: Ni-Zn Ferromagntismus
Ferritanwendung: für Flachbandleitung
Maß B: 18,8mm
Maß C: 6,3mm
Maß D: 15mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
360
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,59*
1 Tag
839
1
€ 14,99*
ab € 0,375*
€ 1,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 360 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 360 Stück
Mindestbestellmenge: 360 Stück ( entspricht € 212,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ferroxcube
E22/6/16/R-3F4
ab € 0,986*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.