Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERROXCUBE E22/6/16/R-3F4 KERN, E E22/6/16/R-3F4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3056065
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     E22/6/16/R-3F4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transformatoren
Transformatorkerne
Übertrager
Wandler
Effektiver Querschnitt Ae: 78.5 mm²
  • Kern: -
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 2.9 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 26.1 mm
  • Ferritkerngröße: E22
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kernmaterialgüte: 3F4
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FERROXCUBE, E22/6/16/R-3F4, 3056065, 305-6065
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,986*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,33*
    € 3,9627
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,254*
    € 1,49226
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,236*
    € 1,47084
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ferroxcube
    CLM-E22/PLT22
    ab € 0,333*
    Zubehör
    Ferroxcube
    PLT22/16/2.5/S-3F4
    ab € 0,465*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.