Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ESD-FPL-13 KLAPPFERRIT, 18.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364601
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-FPL-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Klappferrit
kemet klappferrit
klappferrit
Frequenz, max.: -
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: ESD-FPL Series
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Flachbandkabel, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, ESD-FPL-13, 2364601, 236-4601
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    360
    € 5,90*
    ab € 0,50*
    € 0,59*
    1 Tag
    545
    3
    € 5,95*
    ab € 0,7937*
    € 1,228*
    Lager 139
    841
    1
    € 14,99*
    ab € 0,482*
    € 1,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,607*
    € 0,72233
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 840 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Stück
    ab 1680 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 2520 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 4200 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Ferroxcube
    E22/6/16/R-3F4
    ab € 1,254*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.