Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-Richtung Installation; 63A; 230VAC,230VDC; NO x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schütz: 3-Richtung Installation; 63A; 230VAC,230VDC; NO x3
Schütz: 3-Richtung Installation; 63A; 230VAC,230VDC; NO x3
Artikel-Nr.:
     2805-ESB63-30N-06
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAE351111R0630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...55°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 54x85x64,8mm
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 63A
Schütz-Typ: 3-Richtung Installation
Schützserie: ESB
Steuerspannung: 230V DC;230V AC
Schaltspannung: max. 400V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 72,40*
€ 101,61*
€ 5,46*
ab € 83,17*
€ 101,95*
Frei Haus
ab € 86,10*
€ 106,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,30*
€ 114,72*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,52*
€ 115,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GHE3201902R0001 ESB-DIS
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.