Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötpaste; bleifrei; Sn96,5Ag3Cu0,5; Spritze; 25÷45um; 20g; 217°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötpaste; bleifrei; Sn96,5Ag3Cu0,5; Spritze; 25÷45um; 20g; 217°C
Lötpaste; bleifrei; Sn96,5Ag3Cu0,5; Spritze; 25÷45um; 20g; 217°C
Artikel-Nr.:
     2805-ESAC305/20
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-029 EASY PRINT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötchemie
Lötpaste
lötpaste
Hersteller: AG TERMOPASTY
Fassungsvermögen: 5ml
Verpackungs-Art: Spritze
Achtung!: Bei einer Temperatur von ca. 8 °C aufbewahren
Eigenschaften des Mittels: bleifrei;Reste müssen nicht abgewaschen werden;Reste sind mit alkoholhaltigen Reinigungsmitteln abwaschbar
Ausführung: für weiches Löten
Bindemittel-Typ: Lötpaste
Schmelztemperatur: 217°C
Flussmittel-Art: No Clean;halogenfrei;REL0
Form: Paste
Legierungszusammensetzung: Sn96,5Ag3Cu0,5
Flussmittelinhalt: 15%
Korngröße: 25...45µm
Art des Bindemittels: bleifrei
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P333 + P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.;P362: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.
Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Warn-Stichwort: Achtung
GHS-Code: GHS07
Flussmittelrückstände: ja;nicht korrosiv;transparent
Bindemittelgewicht: 20g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.