Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 500V; 3A; 35ns; SMC; Ufmax: 1,7V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 500V; 3A; 35ns; SMC; Ufmax: 1,7V
Diode: Gleichrichter; SMD; 500V; 3A; 35ns; SMC; Ufmax: 1,7V
Artikel-Nr.:
     2805-ES3H-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     ES3H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 500V
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 100A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: diode 3a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,305*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.