Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 2A; 35ns; SMB; Ufmax: 1,3V; Ifsm: 50A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 2A; 35ns; SMB; Ufmax: 1,3V; Ifsm: 50A
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 2A; 35ns; SMB; Ufmax: 1,3V; Ifsm: 50A
Artikel-Nr.:
     2805-ES2G-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     ES2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: diode 2a smb, smd-diode 2a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.