Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 300V; 2A; 35ns; DO214AA,SMB; Ifsm: 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 300V; 2A; 35ns; DO214AA,SMB; Ifsm: 50A
Diode: Gleichrichter; SMD; 300V; 2A; 35ns; DO214AA,SMB; Ifsm: 50A
Artikel-Nr.:
     2805-ES2F-E3/52T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ES2F-E3/52T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA;SMB
Rückspannung max.: 300V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated
Weitere Suchbegriffe: smd-diode 2a, smd diode, vishay diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0682*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2244*
€ 0,26704
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.