Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 2A; 20ns; SMB; Ufmax: 0,9V; Ifsm: 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ES2A-ONS
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ES2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Fassungsvermögen: 18pF
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 20ns
Strom im max. Impuls: 50A
Leck strom: 0,35mA
Verlustleistung: 1,66W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,124*
€ 0,156*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,149*
€ 0,361*
1 Tag
3577
5
€ 14,99*
ab € 0,108*
€ 0,589*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
ES2A
ab € 0,0647*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.