Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 35ns; DO214AC,SMA; Ufmax: 1,7V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 35ns; DO214AC,SMA; Ufmax: 1,7V
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 1A; 35ns; DO214AC,SMA; Ufmax: 1,7V
Artikel-Nr.:
     2805-ES1J-LTP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     ES1J-LTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC;SMA
Fassungsvermögen: 10pF
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 80µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,755*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,7025*
€ 2,02598
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,2425*
€ 1,47858
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.