Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 150V; 1A; 15ns; SMA; Ufmax: 0,92V; Ir: 5uA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ES1C-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     ES1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
IR-Led
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 150V
Vorwärtsstrom max.: 6A
Vorwärtsspannung max.: 0,92V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 15ns
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.