Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Entlötgerät
>
Entlötpinzette
>
Artikel
Lötkolben: Mikro Lötzange; 20/20W; ESD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-ERSA-0450MDJ
Hersteller:
Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
0450MDJ
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Hersteller:
ERSA
Ausführung:
ESD
Lötkolben-Typ:
Mikro Lötzange
Versorgungsspannung des Lötkolbens:
24V
Lötkolbenleistung:
20/20W
Anwendung von Lötausrüstung:
für Lötstationen;für Lötspitzen;für Ablagen
Passendes Zubehör:
ERSA-0DIG20A45;ERSA-0422;ERSA-0A43;ERSA-452;ERSA-0IC2205V;ERSA-0IC2205VC;ERSA-0IC2205VIT
Standardausstattung:
Lötspitze ERSA-0422MD x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ERSA:
ERSA
... >
Löt- und Schweißgerät
>
Lötstationen - Zubehör
>
Lötstationen - Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
Mikroentlötpinzette
,
Lötstation
,
entlötkolben ersa
,
entlötkolben
,
lötstation 40 w
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 221,13*
€ 259,06*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 227,99*
€ 259,07*
Lager 108
Frei Haus
ab € 221,21*
€ 259,29*
Lager 245
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,74*
€ 267,15*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 266,04*
€ 311,11*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,11*
€ 370,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,20*
€ 358,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,85*
€ 350,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,81*
€ 331,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,90*
€ 328,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,04*
€ 316,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa 0422SD Ersatz-Entlötspitze 0.2mm, für Digital 2000 A mit Chip-Werkzeug, i-CON2 C mit Chip-Werkzeug-Entlötpincette,
Ersa Löttechnik
0422SD
ab € 31,92*
Zubehör
Ersa Entlötspitze Spitzen-Größe 6mm Inhalt 1St.
Ersa Löttechnik
0452EDLF060/SB
ab € 42,67*
Zubehör
ERSA ERSADUR Entlötspitzen-Satz ellipsenförmig 2,0 mm
Kurtz Ersa
0452MDLF020
ab € 47,08*
Zubehör
ERSA ERSADUR Entlötspitzen-Satz gerade, 12,5 mm
Kurtz Ersa
0452FDLF125
ab € 37,59*
Zubehör
ERSA ERSADUR Entlötspitzen-Satz gerade, 15,0 mm
Kurtz Ersa
0452FDLF150
ab € 37,66*
Zubehör
ERSA ERSADUR Entlötspitzen-Satz gerade, 20,0 mm
Kurtz Ersa
0452FDLF200
ab € 43,49*
Zubehör
ERSA ERSADUR Entlötspitzen-Satz gerade, 25,0 mm
Kurtz Ersa
0452FDLF250
ab € 39,79*
Zubehör
ERSA ERSADUR Entlötspitzen-Satz gerade, 4,0 mm
Kurtz Ersa
0452FDLF040
ab € 34,56*
Zubehör
ERSA ERSADUR Entlötspitzen-Satz gerade, 7,5 mm
Kurtz Ersa
0452FDLF075
ab € 26,32*
Zubehör
ERSA ERSADUR Entlötspitzen-Satz Schenkel im 90° Winkel, 10,0 mm
Kurtz Ersa
0452QDLF100
ab € 52,88*
Zubehör
ERSA ERSADUR Entlötspitzen-Satz Schenkel im 90° Winkel, 12,5 mm
Kurtz Ersa
0452QDLF125
ab € 54,38*
Zubehör
ERSA ERSADUR Entlötspitzen-Satz Schenkel im 90° Winkel, 25,0 mm
Kurtz Ersa
0452QDLF250
ab € 59,49*
Zubehör
Ersa FDLF100 Entlötspitze Spitzen-Größe 10 mm Inhalt 2 St.
Ersa Löttechnik
0452FDLF100/SB
ab € 26,11*
Zubehör
Ersa Lötspitze 6 mm flach Serie 422 für Chip-Werkzeug
Ersa Löttechnik
422 ED
ab € 28,28*
Zubehör
Ersa MD/SB Entlötspitze Spitzen-Größe 2mm Inhalt 2St.
Ersa Löttechnik
0422MD/SB
ab € 23,36*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen