Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötkolben
>
Lötkolben-Heizelement
>
Artikel
Lötkolben: Heizelement; 80W; ESD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-ERSA-0120CDK
Hersteller:
Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
0120CDK
EAN/GTIN:
4003008088090
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben
Hersteller:
ERSA
Ausführung:
ESD
Lötkolben-Typ:
Heizelement
Versorgungsspannung des Lötkolbens:
16,5V
Lötkolbenleistung:
80W
Anwendung von Lötausrüstung:
für Lötstationen;für Lötspitzen;für Ablagen
Passendes Zubehör:
ERSA-0102;ERSA-0A52;ERSA-0IC1200A
Standardausstattung:
Lötspitze ERSA-0102CDLF16
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ERSA:
ERSA
... >
Löt- und Schweißgerät
>
Lötstationen - Zubehör
>
Lötstationen - Ersatzteile
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
Frei Haus
ab € 128,54*
€ 157,50*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 127,58*
€ 157,52*
Lager 1927
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 139,84*
€ 172,13*
Lager 8898
2 Tage
4
€ 3,79*
ab € 141,37*
€ 172,22*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 140,78*
€ 186,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,36*
€ 221,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,78*
€ 167,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa 0102PDLF04L Lötspitze Bleistiftform Spitzen-Größe 0.40 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
0102PDLF04L/SB
€ 13,60*
Zubehör
Ersa 0102PDLF05L Lötspitze Bleistiftform Spitzen-Größe 0.50 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
0102PDLF05L/SB
€ 13,35*
Zubehör
Ersa 0102PDLF06 Lötspitze Bleistiftform Spitzen-Größe 0.60 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
0102PDLF06/SB
€ 14,03*
Zubehör
Ersa 0102PDLF07 Lötspitze Bleistiftform Spitzen-Größe 0.70 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
0102PDLF07/SB
€ 9,19*
Zubehör
Ersa 0102PDLF08L Lötspitze Bleistiftform Spitzen-Größe 0.80 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
0102PDLF08L/SB
€ 14,11*
Zubehör
Ersa 102 PD LF 04 Lötspitze Bleistiftform, ERSADUR Spitzen-Größe 0.4 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
102 PD LF 04
€ 9,15*
Zubehör
Ersa 102 PD LF 10 Lötspitze Bleistiftform, ERSADUR Spitzen-Größe 1 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
102 PD LF 10
€ 9,24*
Zubehör
Ersa Lötspitze 0,6 mm konisch Serie 102 für I-Tool
Ersa Löttechnik
102PDLF06L
€ 14,02*
Zubehör
Lötspitze Serie 0102, PDLF03L/0,3 mm, lang
Ersa Löttechnik
0102PDLF03L/SB
€ 13,32*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.