Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben: Heizelement; Leistung: 50W; 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben: Heizelement; Leistung: 50W; 230V
Lötkolben: Heizelement; Leistung: 50W; 230V
Artikel-Nr.:
     2805-ERSA-0055JD
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0055JD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze
Hersteller: ERSA
Lötkolben-Typ: Heizelement
Versorgungsspannung des Lötkolbens: 230V
Lötkolbenleistung: 50W
Form der Lötspitze: abgewinkelt geschraubt
Abmessungen der Lötspitze: 3,1mm
Eigenschaften des Lötgerätes: Lötspitze Longlife;ergonomischer Griff
Standardausstattung: Lötspitze ERSA-052JD;Lötkolbenhalter ERSA-0A04
Art der Stecker: EU
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ERSA:
ERSA
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,85*
€ 52,89*
1 Tag
10
€ 6,90*
ab € 45,14*
€ 53,15*
6 Tage
11
€ 4,95*
ab € 45,65*
€ 53,39*
6 Tage
9
€ 4,79*
ab € 45,64*
€ 53,39*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 56,32*
€ 68,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0052JD/SB
ab € 5,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.