| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003008069440 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3091361050 EAN/GTIN: 4003008069440 |
| |
|
| | |
| Universallötkolben Typ S Ausführung: Leichtes, handliches Modell mit auswechselbarer, meißelförmig abgewinkelter ERSADUR-Dauerlötspitze. Anwendung: Für Lötarbeiten mit größerem Wärmebedarf, z. B. an Kupferleitern mit Querschnitten von 2,5 mm² bis 6 mm² geeignet. Weitere Informationen: | | Leistung: | 50 W | Lötspitzentemperatur: | 400 ° | 400 °C | udf_EDE_Katalog: | 6482507 | Typ: | 50 S-50 W | Gewicht: | 420 g | Anheizzeit: | 180 s | Sperrcode: | 0 | Anschlussspannung: | 230 V | Anheizzeit ca.: | 3 min | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3091361050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, lötkolben ersa, lötkolben, Universal, Universallötkolben, und, Typ, Zubehör, Lötlampe, QR4030361, Feinlötkolben, Lötgerät, Ersa, 3091361050, 91361050 |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 44,68* | € 52,08* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 45,64* | € 52,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 45,74* | € 53,27* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,09* | € 55,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 47,39* | € 55,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|