Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 70mm; L.Reinigungskopf: 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 70mm; L.Reinigungskopf: 10mm
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 70mm; L.Reinigungskopf: 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-410960241N
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     41-096-0241N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyester Stäbchen
Polyester-Tip
Reinigungsstäbchen Polyester
Reinigungs-Stäbchen
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Länge: 70mm
Werkzeug-Typ: Reinigungsstäbchen
Material des Handgriffs: Polypropylen
Material des Endstücks: Polyester
Ausführung: einseitig
Anwendung von Lötausrüstung: Reinigung von Platten und elektronischen Elementen von Paste-, Leimresten und anderen chemischen Mitteln
Anzahl im Set/Package: 500Stk.
Länge des Reinigungskopfes: 10mm
Breite des Reinigungskopfes: 3,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,22*
€ 89,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,03*
€ 86,91
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 68,48*
€ 81,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,46*
€ 74,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,91*
€ 73,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,03*
€ 71,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,38*
€ 57,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.