Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 163mm; L.Reinigungskopf: 18mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 163mm; L.Reinigungskopf: 18mm
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 163mm; L.Reinigungskopf: 18mm
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-410960206N
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     41-096-0206N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyurethan Stäbchen
Polyurethan Tupfer
Polyurethan-Tip
Reinigungsstäbchen Polyurethan
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Länge: 163mm
Werkzeug-Typ: Reinigungsstäbchen
Material des Handgriffs: Polypropylen
Material des Endstücks: Polyurethan
Ausführung: einseitig
Anwendung von Lötausrüstung: Reinigung von Platten und elektronischen Elementen von Paste-, Leimresten und anderen chemischen Mitteln
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Länge des Reinigungskopfes: 18mm
Breite des Reinigungskopfes: 6,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,87*
€ 33,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,26*
€ 32,44
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,08*
€ 29,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,61*
€ 25,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,06*
€ 25,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,59*
€ 24,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,01*
€ 19,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.