Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 68mm; L.Reinigungskopf: 11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 68mm; L.Reinigungskopf: 11mm
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 68mm; L.Reinigungskopf: 11mm
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-410960201N
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     41-096-0201N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyurethan Stäbchen
Polyurethan Tupfer
Polyurethan-Tip
Reinigungsstäbchen Polyurethan
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Länge: 68mm
Werkzeug-Typ: Reinigungsstäbchen
Material des Handgriffs: Polypropylen
Material des Endstücks: Polyurethan
Ausführung: einseitig
Anwendung von Lötausrüstung: Reinigung von Platten und elektronischen Elementen von Paste-, Leimresten und anderen chemischen Mitteln
Anzahl im Set/Package: 500Stk.
Länge des Reinigungskopfes: 11mm
Breite des Reinigungskopfes: 3,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,78*
€ 54,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,56*
€ 53,03
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,06*
€ 46,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,88*
€ 41,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,42*
€ 40,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,87*
€ 40,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.