Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 76mm; L.Reinigungskopf: 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 76mm; L.Reinigungskopf: 10mm
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 76mm; L.Reinigungskopf: 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-410960200N
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     41-096-0200N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyurethan Stäbchen
Polyurethan Tupfer
Polyurethan-Tip
Reinigungsstäbchen Polyurethan
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Länge: 76mm
Werkzeug-Typ: Reinigungsstäbchen
Material des Handgriffs: Polypropylen
Material des Endstücks: Polyurethan
Ausführung: einseitig
Anwendung von Lötausrüstung: Reinigung von Platten und elektronischen Elementen von Paste-, Leimresten und anderen chemischen Mitteln
Anzahl im Set/Package: 500Stk.
Länge des Reinigungskopfes: 10mm
Breite des Reinigungskopfes: 3,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,82*
€ 62,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,02*
€ 61,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,57*
€ 54,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,79*
€ 48,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,29*
€ 47,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,41*
€ 46,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,43*
€ 37,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.