Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 88mm; L.Reinigungskopf: 17mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 88mm; L.Reinigungskopf: 17mm
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 88mm; L.Reinigungskopf: 17mm
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-410960100
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     41-096-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyurethan Stäbchen
Polyurethan Tupfer
Polyurethan-Tip
Reinigungsstäbchen Polyurethan
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Länge: 88mm
Werkzeug-Typ: Reinigungsstäbchen
Material des Handgriffs: Polypropylen
Material des Endstücks: Polyurethan
Ausführung: einseitig
Anwendung von Lötausrüstung: Reinigung von Platten und elektronischen Elementen von Paste-, Leimresten und anderen chemischen Mitteln
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Länge des Reinigungskopfes: 17mm
Breite des Reinigungskopfes: 8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,92*
€ 231,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,92*
€ 230,76
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 181,80*
€ 216,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,54*
€ 196,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,41*
€ 190,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,00*
€ 158,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.