Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor; Ø84mm; -20÷60°C; M4 x1; ER; Mat.Geh: ABS,Plexiglas PMMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor; Ø84mm; -20÷60°C; M4 x1; ER; Mat.Geh: ABS,Plexiglas PMMA
Reflektor; Ø84mm; -20÷60°C; M4 x1; ER; Mat.Geh: ABS,Plexiglas PMMA
Artikel-Nr.:
     2805-ER4
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     ER4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
reflektor für lichtschranken
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: M4 x1
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusematerial: ABS;Plexiglas PMMA
Dichtheitsklasse: IP69K
Äußere Abmessungen: Ø84mm
Sensoren Zubehör-Typ: Reflektor
Herstellerserie: ER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,48*
€ 11,11*
1 Tag
54
€ 5,95*
ab € 8,52*
€ 14,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.