Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷1m; NPN / PNP; Spiegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷1m; NPN / PNP; Spiegelung
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷1m; NPN / PNP; Spiegelung
Artikel-Nr.:
     2805-EQ-512T
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EQ-512T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 26x68x68mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 0,1...1m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN / PNP
Anschlüsse: Schraubklemmen
Sensoreneigenschaften: Zeitrelais
Reaktionszeit: <2ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, lichttaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,11*
€ 183,12*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 146,86*
€ 188,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,43*
€ 224,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,00*
€ 205,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.