Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Strom-Überwachungsrelais; AC Strom; 230VAC; DPDT; 0÷20s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Strom-Überwachungsrelais; AC Strom; 230VAC; DPDT; 0÷20s
Modul: Strom-Überwachungsrelais; AC Strom; 230VAC; DPDT; 0÷20s
Artikel-Nr.:
     2805-EPP-620
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     EPP-620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais
Hersteller: F&F
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...50°C
Ausgangs-Art 1: DPDT
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Modul-Typ: Strom-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: AC Strom
Bereich der kontrollierten Größe: 500mA...5A;20mA...1A
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0...20s
Herstellerserie: EPP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.