Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 85mm; Y: 85mm; Z: 39mm; Aufputz; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 85mm; Y: 85mm; Z: 39mm; Aufputz; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-0297-00
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     0297-00
EAN/GTIN:
     5902012985724
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Aufputz
Gehäusematerial: Polypropylen PP
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP55
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 85mm
Größe X: 85mm
Größe Z: 39mm
Deckelfarben: grau
Gehäusebeschreibung: 12 x Stopfbuchsen
Achtung!: Verbindungsfrei
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Herstellerserie: E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 64 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.