Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 98mm; Y: 98mm; Z: 46mm; Aufputz; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 98mm; Y: 98mm; Z: 46mm; Aufputz; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-0290-41
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     0290-41
EAN/GTIN:
     5901752639058
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Aufputz
Gehäusematerial: Polypropylen PP
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP55
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 98mm
Größe X: 98mm
Größe Z: 46mm
Deckelfarben: grau
Setinhalt: 5 Klemme 2,5mm2
Gehäusebeschreibung: 4 x Stopfbuchsen
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Herstellerserie: 2K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 64 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.