Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 98mm; Y: 98mm; Z: 46mm; Aufputz; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 98mm; Y: 98mm; Z: 46mm; Aufputz; IP55
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-0290-06
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     0290-06
EAN/GTIN:
     5901752639218
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Aufputz
Gehäusematerial: Polypropylen PP
Gehäusefarbe: braun
Dichtheitsklasse: IP55
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 98mm
Größe X: 98mm
Größe Z: 46mm
Deckelfarben: braun
Gehäusebeschreibung: 4 x Stopfbuchsen
Achtung!: Verbindungsfrei
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Herstellerserie: 2K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 64 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.