Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 135mm; Y: 135mm; Z: 58mm; IP55; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 135mm; Y: 135mm; Z: 58mm; IP55; weiss
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 135mm; Y: 135mm; Z: 58mm; IP55; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-EPN-0251-00
Hersteller:
     ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Herst.-Nr.:
     0251-00
EAN/GTIN:
     5906868435402
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: ELEKTRO-PLAST NASIELSK
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Gehäusematerial: Polypropylen PP
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP55
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 135mm
Größe X: 135mm
Größe Z: 58mm
Deckelfarben: weiss
Gehäuseserie: EP-LUX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 45 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.